Siemens - Hjelpekontaktor akt frontmontert,1NO+3NC S00/ S0 Fjærklemmer - 3RH2911-2HA13

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktor akt frontmontert,1NO+3NC S00/ S0 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 3

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829589

Elnummer

4161621

Leverandørens varenummer

3RH2911-2HA13

Typebeskrivelse

4161621

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

3

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Monteringsmetode:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktblokk,front,1NO+3NC, : 1NC, 1NC, 1NC, 1NO, for rele og kontaktorer, størrelse S00 og S0, fjærklemmetilkopling .1 / .2,.1 / .2,.1 /.2,.3 / .4