Siemens - Hjelpekontaktor akt frontmontert,3NO S00/ S0, - 3RH2911-1HA30

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpekontaktor akt frontmontert,3NO S00/ S0,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209829336

Elnummer

4161615

Leverandørens varenummer

3RH2911-1HA30

Typebeskrivelse

4161615

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktblokk,front,3NO, : 1NO, 1NO, 1NO, for rele og kontaktorer, størrelse S00 og S0, skruklemmetilkopling .3 / .4, .3 / .4, .3 / .4