Siemens - Hjelpeutløser AC 210-240V fjærklemmer - 3RV2902-2DP0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 210...240 V
Nominell matespenning ved DC - 190...330 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - -99999 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209791084
Elnummer
4331022
Leverandørens varenummer
3RV2902-2DP0
Typebeskrivelse
4331022
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
210...240 V
Nominell matespenning ved DC:
190...330 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
-99999 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
-99999 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


