Siemens - Hjelpeutløser AC 415V - 3RV2922-1CV1

Siemens
KopierKopier
Siemens - Hjelpeutløser AC 415V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 415...415 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209737396

Elnummer

4331030

Leverandørens varenummer

3RV2922-1CV1

Typebeskrivelse

4331030

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

415...415 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

480...480 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsutløser, AC 415V/50HZ, AC 480V/60HZ, med hjelpekontakt 2NO, med skruklemmetilkobling, for effektbrytere størrelse S00/S0