Siemens - Holdebøyle for MT releer - LZS:MT28800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V
Antall vekselkontakter - 0
Komplett apparat med sokkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209674813
Elnummer
4134667
Leverandørens varenummer
LZS:MT28800
Typebeskrivelse
4134667
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Antall vekselkontakter:
0
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
36 mm
Høyde:
23,7 mm
Dybde:
66,5 mm


