Siemens - Holdebøyle for PT-releer - LZS:PT17021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall vekselkontakter - 0
Komplett apparat med sokkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209674882
Elnummer
4134656
Leverandørens varenummer
LZS:PT17021
Typebeskrivelse
4134656
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall vekselkontakter:
0
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
26 mm
Høyde:
37,8 mm
Dybde:
54,2 mm


