Siemens - Holder til IO-Link modul, uten IO-Link kommunikasjonsgrensesnitt - 3SU1400-1GC10-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 5
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209946651
Elnummer
4302062
Leverandørens varenummer
3SU1400-1GC10-1AA0
Typebeskrivelse
4302062
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
5
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Andre