Siemens - IE FC BLAD KASSETT - 6GK1901-1GB01

Siemens
KopierKopier
Siemens - IE FC BLAD KASSETT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 2,5...8 mm

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169402484

Elnummer

4504340

Leverandørens varenummer

6GK1901-1GB01

Typebeskrivelse

FAST CONNECT, STRIPPING TOOL

Nominell inngangsstrøm inverter:

2,5...8 mm

Justerbar slissedybde:

nei

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

Ja

Spiralsnitt:

nei

Industriell Ethernet (IE) Fast Connect (FC) blad kassett, 5 mm, reserve kassett før IE FC "stripping tool" (1 Pakke = 5 st.), før FC RJ45 plugger og modulæruttak