Siemens - IE FC M12 PLUG PRO 4X2 (1 stk) - 6GK1901-0DB30-6AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Type kapsling - Rett
Type strømtilkobling - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Omgivelsestemperatur - -40...85 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169854566
Elnummer
4504612
Leverandørens varenummer
6GK1901-0DB30-6AA0
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, M12 PLUGGER PRO
Kontaktutførelse:
Stift
Type kapsling:
Rett
Type strømtilkobling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Låsemekanisme:
Nippel
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65/IP67
Skjermet:
nei
Industriell Ethernet (IE) Fast Connect (FC) 4X2 M12 PLUG PRO: M12 stikkontakt i robust metallkonstruksjon och FC kobling, med aksial kabelutløp (X-kodet), 1 pakke = 1 stk, for SCALANCE W