Siemens - IE FC RJ45 PLUG 180 2x2 - 6GK1901-1BB10-2AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Andre
Antall poler - -99999
Type strømtilkobling - Andre
Bredde - 13,7 mm
Høyde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169403931
Elnummer
4504443
Leverandørens varenummer
6GK1901-1BB10-2AA0
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, RJ45 PLUGGER CAT5
Kontaktutførelse:
Andre
Antall poler:
-99999
Type strømtilkobling:
Andre
Bredde:
13,7 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
55 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Låsemekanisme:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20