Siemens - IE FC RJ45 PLUG 180 2x2 (50PCS) - 6GK1901-1BB10-2AE0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Bredde - 13,7 mm
Høyde - 16 mm
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169404211
Elnummer
4505592
Leverandørens varenummer
6GK1901-1BB10-2AE0
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, RJ45 PLUGGER CAT5
Kontaktutførelse:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
13,7 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
55 mm
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Type låsemekanisme:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
IE FC RJ45 PLUG 180 2X2, RJ45 PLUG CONNECTOR (10/100MBIT/S) W. RUGGED METAL HOUSING AND FC CONNECTING METHOD, FOR IE FC CABLE 2X2 180 DGR CABLE OUTLET 1 PACK = 50 PCS