Siemens - IE FC RJ45 PLUG 180 4x2 (10PCS) - 6GK1901-1BB11-2AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - IE FC RJ45 PLUG 180 4x2 (10PCS)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Bredde - 13,7 mm

  • Høyde - 16 mm

  • Dybde - 55 mm

  • Omgivelsestemperatur - -40...85 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169853972

Elnummer

4505594

Leverandørens varenummer

6GK1901-1BB11-2AB0

Typebeskrivelse

4505594

Kapslingsmateriale:

Andre

Bredde:

13,7 mm

Høyde:

16 mm

Dybde:

55 mm

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Type låsemekanisme:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

SIMATIC NET, Industriell Ethernet (IE) FastConnect (FC) RJ45 plugg 180 4X2, RJ45 plugg (10/100/1000 Mbit/s) med robust konstruksjon og FC koblingsmetode for IE FC kabler 4x2 (AWG24), 180 graders utløpsvinkel, 10 STK