Siemens - IE FC RJ45 PLUG 180 4x2 - 6GK1901-1BB11-2AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - IE FC RJ45 PLUG 180 4x2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Bredde - 13,7 mm

  • Høyde - 16 mm

  • Dybde - 55 mm

  • Omgivelsestemperatur - -40...85 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169853965

Elnummer

4505593

Leverandørens varenummer

6GK1901-1BB11-2AA0

Typebeskrivelse

FAST CONNECT, RJ45 PLUGGER CAT6

Kapslingsmateriale:

Andre

Bredde:

13,7 mm

Høyde:

16 mm

Dybde:

55 mm

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Type låsemekanisme:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

IE FC RJ45 PLUG 180 4X2, RJ45 MALE CONNECTOR (10/100/1000MBIT/S) WITH ROBUST METAL HOUSING FC CONNECTING METHOD, FOR IE FC CABLE 4X2 (AWG24) 180 DGR OUTGOING CABLE 1 PACKAGE = 1 PIECE