Siemens - IE FC RJ45 PLUG 90 2X2 (50PCS) - 6GK1901-1BB20-2AE0

Siemens
KopierKopier
Siemens - IE FC RJ45 PLUG 90 2X2 (50PCS)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Andre

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Bredde - 13,7 mm

  • Høyde - 16 mm

  • Dybde - 42 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169403962

Elnummer

4505596

Leverandørens varenummer

6GK1901-1BB20-2AE0

Typebeskrivelse

4505596

Kontaktutførelse:

Andre

Kapslingsmateriale:

Andre

Bredde:

13,7 mm

Høyde:

16 mm

Dybde:

42 mm

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Låsemekanisme:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

SIMATIC NET, Industriell Ethernet (IE) FastConnect (FC) RJ45 plugg 90 2X2, RJ45 plugg (10/100 Mbit/s) med robust konstruksjon og FC koblingsmetode for IE FC kabler 2x2, 90 graders utløpsvinkel, 50 STK