Siemens - IE FC TP TRAILING KABEL - 6XV1870-2D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Folie + fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169404198
Elnummer
4504875
Leverandørens varenummer
6XV1870-2D
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, INDUSTRIELLE ETHERNET
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,75 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Ytterdiameter omtrentlig:
6,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
49 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
49 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
49 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-10...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...75 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
66 %
Vekt:
68 kg/km


