Siemens - IE kabel M12/180-M12/180,5.0m - 6XV1870-8AH50

Siemens
KopierKopier
Siemens - IE kabel M12/180-M12/180,5.0m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - SF/FTP

  • Kategori - 5E

  • Lengde - 5 m

  • Farge på ytre kappe - Grønn

  • Kabelkonstruksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169851367

Elnummer

4505058

Leverandørens varenummer

6XV1870-8AH50

Typebeskrivelse

4505058

Kabeltype:

SF/FTP

Kategori:

5E

Lengde:

5 m

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabelkonstruksjon:

Andre

Type kontakt tilkobling 1:

M12

Type kontakt tilkobling 2:

M12

Koblingsboks med kontakttilkobling 1:

Andre

Materiale koblingsboks med tilkobling 1:

Metall

Koblingsboks med kontakttilkobling 2:

Andre

Materiale koblingsboks med tilkobling 2:

Metall

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Andre

Flammehemmet:

Nei

Egnet for kabelkjede:

nei

Pinnebelegning:

1:1

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

NVP verdi:

66 %

SIMATIC NET, Industriellt Ethernet (IE) kabel M12-180, ferdigterminert IE FC "trailing" kabel GP, med 2 M12 plugger (D-kodet), lengde .0 m