Siemens - IMPULSBRYTER 1NO+1NC - 5TE4800

Siemens
KopierKopier
Siemens - IMPULSBRYTER 1NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytestrøm - 20 A

  • Vekselspenning - 230 V

  • Spenningstype - AC

  • Hettefarge - Andre

  • Farge på knapp - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869209739

Elnummer

1421041

Leverandørens varenummer

5TE4800

Typebeskrivelse

1421041

Brytestrøm:

20 A

Vekselspenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Hettefarge:

Andre

Farge på knapp:

Grå

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Med signallampe:

nei

Lampetype:

LED

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

-99999 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Trykknapp,impuls, D=70MM 1NC/1NO 20A, 1 knapp grå