Siemens - IMPULSRELE 1NO 230V 16A 1TE - 5TT4101-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - IMPULSRELE 1NO 230V 16A 1TE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Mekanisk, bryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 184...253 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869312408

Elnummer

1421070

Leverandørens varenummer

5TT4101-0

Typebeskrivelse

1421070

Funksjon:

Mekanisk, bryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

184...253 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

-99999...-99999 V

Type styrespenning 2:

AC/DC

Frekvens styrespenning 2:

50...50 Hz

Matespenningsområde:

250...250 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2000 W

Maks lysrørslast:

500 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

900 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

400 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Manuell drift:

Ja

Impulsrele med 1 NO CONTACT for AC 230V 16A spolspenning AC 230V