Siemens - Industriell monitor, 15" (16:10), uten touch, 24V DC, DP/DVI opptil 5m - 6AV7863-2AA00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Display antall farger/grånyanser - 16777216
Type display - TFT
Med fargedisplay - Ja
Synlig skjermdiagonal I tommer - 15,4 inch
Maks horisontal oppløsning, display - 1280
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515081746
Elnummer
4361979
Leverandørens varenummer
6AV7863-2AA00-0AA0
Typebeskrivelse
4361979
Display antall farger/grånyanser:
16777216
Type display:
TFT
Med fargedisplay:
Ja
Synlig skjermdiagonal I tommer:
15,4 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
1280
Maks vertikal oppløsning, display:
800
Med skjermtastatur:
nei
Med berøringsskjerm:
nei
Integrert mus:
nei
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Type matespenning:
DC
Med maskinvaregrensesnitt PS2:
nei
Driftstemperaturområde:
0...50 °C
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
415 mm
Høyde:
310 mm