Siemens - Infeed 2slot uvidelsesmodul.Skruklemmetilkopling - 3RA6822-0AB

Siemens
KopierKopier
Siemens - Infeed 2slot uvidelsesmodul.Skruklemmetilkopling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209725300

Elnummer

4161366

Leverandørens varenummer

3RA6822-0AB

Typebeskrivelse

4161366

Merkestrøm In:

63 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Dobbel utvidelsesmodul, tilkobling hovedkrets: skruklemme, 2 slots for Kompaktstartere