Siemens - IRC Antenne ANT 896-4MA for GSM (2G), UMTS (3G) og LTE (4G) nettverk - 6GK5896-4MA00-0AA3

Siemens
KopierKopier
Siemens - IRC Antenne ANT 896-4MA for GSM (2G), UMTS (3G) og LTE (4G) nettverk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antenneforsterkning - 2 dBi

  • Monteringsmetode - Andre

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Maks rekkevidde - -99999 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169855358

Elnummer

4505401

Leverandørens varenummer

6GK5896-4MA00-0AA3

Typebeskrivelse

4505401

Antenneforsterkning:

2 dBi

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Maks rekkevidde:

-99999 m

Åpningsvinkel horisontal:

360 °

Åpningsvinkel vertikal:

-99999 °

Tilkoblingstype:

Støpsel

Med tilkoblingskabel:

nei

Lengde på tilkoblingskabel:

-99999 m

Høyde:

210 mm

Bredde:

24 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Omgivelsestemperatur under drift:

-40...85 °C

IRC Antenne ANT 896-4MA for GSM (2G), UMTS (3G) og LTE (4G) nettverk OMNI- directional karakteristikk radial roterbar, Antenne gain: 2DBI, Incl. SMA connect.,IP54, (-40..+85DGR C), For direktemontasje med SMA tilkobling