Siemens - IZMX-THVL163-1 Rear Connect 3p,horiz./vertic - 3RX9503-0BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 85...132 V
Inngangsspenning ved DC - 0...0 V
Type inngangsspenning - AC
Maks utgangsstrøm ved DC - 8 A
Redundansevne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AS-Interface
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011209641471
Elnummer
4361715
Leverandørens varenummer
3RX9503-0BA00
Typebeskrivelse
Industri AS-I
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
85...132 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Type inngangsspenning:
AC
Maks utgangsstrøm ved DC:
8 A
Redundansevne:
nei
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
85...132 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
4,4 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
-99999 A
Utgangsspenning ved DC:
29,5...31,6 V
Type utgangsspenning:
DC
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
120 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
125 mm


