Utgått

Siemens - Jordfeilautomat+afd, TN, 6kA, 18mm, C25 - 5SV6316-7KK25

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilautomat+afd, TN, 6kA, 18mm, C25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Antall innganger - 2

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869565170

Elnummer

1613031

Leverandørens varenummer

5SV6316-7KK25

Typebeskrivelse

1613031

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall innganger:

2

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Høyde:

90 mm

Bredde:

18 mm

Dybde:

70 mm

5SV6 er en kompakt jordfeilautomat med lysbuevakt for TN anlegg. Bredde er kun 18mm. Lages i 16A og 20A typer som kan benyttes for bolig.