Siemens - Jordfeilbryter BL 3 P 6/63 1000 S - 5SM2835-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 1000 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869227351
Elnummer
1642997
Leverandørens varenummer
5SM2835-8
Typebeskrivelse
1642997
Antall poler:
3
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
1000 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
460 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
-99999 kA
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...45 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei