Siemens - Jordfeilbryter BL.4P 80/100 30MA - 5SM2347-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Jordfeilbryter BL.4P 80/100 30MA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 100 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - AC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869059198

Elnummer

1642863

Leverandørens varenummer

5SM2347-0

Typebeskrivelse

1642863

Antall poler:

4

Merkestrøm:

100 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

460 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Støtstrømskapasitet:

1 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...45 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

6...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

6...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jordfeilblokk for automat 5SX6+7 TYPE A (PSE/SSF), dybde=70MM 80/100A 4-pol IFN 30A 400V