Siemens - JORDKLEMME 2.5MM2/1 TILK. - 8WA1011-1PF01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209160446
Elnummer
1271303
Leverandørens varenummer
8WA1011-1PF01
Typebeskrivelse
1271303
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
6 mm
Dybde:
51 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


