Siemens - JORDKLEMME 4MM2,2 TILK. - 8WA1011-1PG00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 2
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209160460
Elnummer
1271306
Leverandørens varenummer
8WA1011-1PG00
Typebeskrivelse
1271306
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
4...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
7,2 mm
Dybde:
51 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul