Siemens - JORDKLEMME 6MM2,2 TILK. - 8WA1011-1PH00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...6 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209160484
Elnummer
1271318
Leverandørens varenummer
8WA1011-1PH00
Typebeskrivelse
1271318
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...6 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
8 mm
Dybde:
51 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul