Siemens - JORDKLEMME M.2 TILKOBL.95MM2 - 8WA1010-1PQ00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 95...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 95...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 95...0 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209160118
Elnummer
1271332
Leverandørens varenummer
8WA1010-1PQ00
Typebeskrivelse
1271332
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
95...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
95...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
95...0 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
95...0 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Uten
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
16 mm
Dybde:
75 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre


