Siemens - KAPPE MED PIL,FOR 70 MM2 - 8WA1814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Symboler
Kodingens retning - Vannrett og loddrett
Modulmål - 6,2 mm
Farge - Gul
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209157644
Elnummer
1271242
Leverandørens varenummer
8WA1814
Typebeskrivelse
1271242
Påtrykt:
Symboler
Kodingens retning:
Vannrett og loddrett
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Gul
Halogenfri:
Ja
over/merkeskilt med lyn symbol for rekkeklemme 70
ProduktbladPDF