Siemens - KAPSLING IP55, S2 - 3RV1933-1DA00

Siemens
KopierKopier
Siemens - KAPSLING IP55, S2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Bredde - 150 mm

  • Med gjennomsiktig deksel - nei

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209517844

Elnummer

4330163

Leverandørens varenummer

3RV1933-1DA00

Typebeskrivelse

4330163

Kapslingsmateriale:

Plast

Bredde:

150 mm

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Høyde:

250 mm

Dybde:

181 mm

MOULDED-PLASTIC ENCLOSURE FOR WALL MOUNTING DEGREE OF PROTECTION IP55, WITH N AND PE TERMINAL LOCKABLE IN 0 POSITION 82MM