Siemens - KLEMMEADAPTER,12 MM BRED - 8WA7553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Monteringsmetode - Andre
Forriglingsform - Andre
Bredde - 11,4 mm
Høyde - 15,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161924
Elnummer
1271596
Leverandørens varenummer
8WA7553
Typebeskrivelse
1271596
Farge:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Forriglingsform:
Andre
Bredde:
11,4 mm
Høyde:
15,3 mm
Materiale:
Metall
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Dybde:
15,3 mm
Klemmeadakper, 12MM