Siemens - KLEMMEBLOKK 3-POL 6MM2 - 8WA1011-3DH21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...6 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209160644
Elnummer
1271134
Leverandørens varenummer
8WA1011-3DH21
Typebeskrivelse
1271134
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...6 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Beige
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-25...55 °C
Bredde:
24,5 mm
Dybde:
41 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei