Siemens - KOBLINGSBRO 2-POLIG - 8WA1822-7VH01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stillbare broer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 6 A
Isolert - nei
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161382
Elnummer
1271488
Leverandørens varenummer
8WA1822-7VH01
Typebeskrivelse
1271488
Modell / utførelse:
Stillbare broer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
6 A
Isolert:
nei
Modulmål:
8 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
125 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus
Koblingsbro for rekkeklemme 6mm2
ProduktbladPDF


