Siemens - KOMBI 1 CO hjelpekontakt + 1 CO feilsignalkontakt, 9mm, for automater 5SY/5SU1, jordfeilbryter 5SV - 5ST3062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Universal
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869547565
Elnummer
1645194
Leverandørens varenummer
5ST3062
Typebeskrivelse
1645194
Apparatmontering:
Universal
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Type WLAN-kontroller:
1
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
6 A


