Siemens - KOMBI-VERN B+C 350V TN-S 2P - 5SD7442-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 100 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869340531
Elnummer
1632124
Leverandørens varenummer
5SD7442-1
Typebeskrivelse
Grovvern
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
100 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
50 kA
Merkespenning DC:
-99999 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
350 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
-99999 V
Maks. PV spenning:
-99999 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring):
315 A
Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring):
125 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20