Siemens - KOMBIREKKEKL. 2,5MM2, PE-L-L - 8WA1011-3JF16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209184725
Elnummer
1271123
Leverandørens varenummer
8WA1011-3JF16
Typebeskrivelse
1271123
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall potensialer:
3
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...2,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
55...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Bredde:
6 mm
Høyde:
42,5 mm
Dybde:
87 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Grunnfarge:
Svart
Med PE-funksjon:
Ja
N-funksjon mulig:
nei