Utgått

Siemens - KOMBIREKKEKL. 2,5MM2, PE-L-N - 8WA1011-3JF17

Siemens
KopierKopier
Siemens - KOMBIREKKEKL.  2,5MM2, PE-L-N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209184732

Elnummer

1271121

Leverandørens varenummer

8WA1011-3JF17

Typebeskrivelse

1271121

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...2,5 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall potensialer:

3

Med galvanisk skille:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...2,5 mm²

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

55...55 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Bredde:

6 mm

Høyde:

42,5 mm

Dybde:

87 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Grunnfarge:

Svart

Med PE-funksjon:

Ja

N-funksjon mulig:

Ja

INSTA TERMINAL, bredde 6mm , størrelse 2,5 mm2 PE, L, N