Siemens - KOMP.RØD ILL T.KNAPP 24V - 22MM svart hardplast design - 3SU1102-0AB20-1BA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - KOMP.RØD ILL T.KNAPP 24V - 22MM svart hardplast design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Sopp

  • Farge på knapp - Rød

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209957152

Elnummer

4302001

Leverandørens varenummer

3SU1102-0AB20-1BA0

Typebeskrivelse

4302001

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Sopp

Farge på knapp:

Rød

Hulldiameter:

22,3 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

24 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

SIRIUS ACT Betjeningsmateriell, 22MM svart hardplast design Komp.rød ill t.knapp 24V AC/DC