Utgått

Siemens - KOMP.T.KNAPP ILL RØD,24V - 22MM matt metall front design - 3SU1132-0AB20-1CA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - KOMP.T.KNAPP ILL RØD,24V - 22MM matt metall front design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Rød

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209970489

Elnummer

4302024

Leverandørens varenummer

3SU1132-0AB20-1CA0

Typebeskrivelse

4302024

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Rød

Hulldiameter:

22,3 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Metall

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

24 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

SIRIUS ACT Betjeningsmateriell, 22MM matt metall front design Komp.t.knapp ill rød, 1NC,24VAC/DC