Siemens - Kontaktelement 1S - 3SB2404-0B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209028357
Elnummer
4333775
Leverandørens varenummer
3SB2404-0B
Typebeskrivelse
4333775
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten