Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 2NO 24V20A - 5TT5800-8

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 2NO 24V20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 20 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869351490

Elnummer

4161869

Leverandørens varenummer

5TT5800-8

Typebeskrivelse

4161869

Nominell driftsstrøm:

20 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell driftsspenning:

250...250 V

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1000 W

Maks lysrørslast:

812 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

612 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

252 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 2 NO kontakter for 230, 400 V AC, 20 A spolspenning 24 V AC