Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 4NO 230V25A - 5TT5830-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 4NO 230V25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 440...440 V

  • Nominell driftsstrøm - 25 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869351520

Elnummer

4161872

Leverandørens varenummer

5TT5830-6

Typebeskrivelse

4161872

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Nominell driftsstrøm:

25 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2000 W

Maks lysrørslast:

986 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

864 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

290 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 4 NO kontakter for 230, 400 V AC, 25 A spolspenning 230 V AC