Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 4NO 24V25A - 5TT5830-8

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 0/1/A 4NO 24V25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 440...440 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869351537

Elnummer

4161873

Leverandørens varenummer

5TT5830-8

Typebeskrivelse

4161873

Nominell driftsspenning:

440...440 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2000 W

Maks lysrørslast:

986 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

864 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

290 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 4 NO kontakter for 230, 400 V AC, 25 A spolspenning 24 V AC