Siemens - Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 1 NO kont. og 1 NC kont. , 230/400VAC 20A , spolespenning ACDC24V - 5TT5001-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 230...230 V
Antall Ethernet-utganger - 20 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869435046
Elnummer
4161932
Leverandørens varenummer
5TT5001-8
Typebeskrivelse
4161932
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Antall Ethernet-utganger:
20 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Type styrespenning:
AC/DC
Maks glødelampelast:
-99999 W
Maks lysrørslast:
-99999 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
-99999 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
-99999 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
64 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Med dag-/nattfunksjon:
nei
Støyfri:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


