Siemens - Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 2 NO kontakter , 230/400VAC 20A , spolespenning AC230V DC220V - 5TT5000-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor  0/1 AUTOMATIC med 2 NO kontakter , 230/400VAC  20A , spolespenning AC230V DC220V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 230...230 V

  • Antall Ethernet-utganger - 20 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869435015

Elnummer

4161929

Leverandørens varenummer

5TT5000-6

Typebeskrivelse

4161929

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Antall Ethernet-utganger:

20 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC/DC

Maks glødelampelast:

-99999 W

Maks lysrørslast:

-99999 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

-99999 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

-99999 VA

Bryter for manuell betjening:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Støyfri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor 0/1 AUTOMATIC med 2 NO kontakter , 230/400VAC 20A , spolespenning AC230V DC220V. Utvidet teknisk data ligger under FDV - 5TT50_ACDC kontaktor