Siemens - Kontaktor 11KW,1NO 1NC, UC 200-280V S0 - 3RT2026-1NP30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...280 V
Nominell matespenning ved DC - 200...280 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209832909
Elnummer
4161667
Leverandørens varenummer
3RT2026-1NP30
Typebeskrivelse
4161667
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...280 V
Nominell matespenning ved DC:
200...280 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
40 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
25 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
11 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...280 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
15,5 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
7,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
15 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja


