Siemens - Kontaktor 11KW,1NO 1NC UC 200-280V S0 Fjærklemmer - 3RT2026-2NP30

Siemens
KopierKopier
Siemens - Kontaktor 11KW,1NO 1NC UC 200-280V S0 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 200...280 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 200...280 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 40 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 11 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209834354

Elnummer

4161672

Leverandørens varenummer

3RT2026-2NP30

Typebeskrivelse

4161672

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

200...280 V

Nominell matespenning Us ved DC:

200...280 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

40 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

200...280 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

25 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

15,5 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

15 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, AC-3, 11KW/400V, 1NO+1NC, AC(50-60Hz)/DC , UC 200...280V, 3-pol, størrelse S0 fjærklemmetilkopling