Siemens - Kontaktor 15KW,1NO+1NC, AC 110V S0 - 3RT2027-1AF00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...110 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 50 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209833302
Elnummer
4161673
Leverandørens varenummer
3RT2027-1AF00
Typebeskrivelse
4161673
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
110...110 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
50 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
32 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
22 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
11 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
20 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja