Siemens - KONTAKTOR 1NO+1NC 230V 20A - 5TT5801-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - KONTAKTOR 1NO+1NC 230V 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 250...250 V

  • Nominell driftsstrøm - 20 A

  • Manøverspenning - 230...230 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869343921

Elnummer

4161876

Leverandørens varenummer

5TT5801-0

Typebeskrivelse

4161876

Nominell driftsspenning:

250...250 V

Nominell driftsstrøm:

20 A

Manøverspenning:

230...230 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1000 W

Maks lysrørslast:

812 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

612 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

252 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

64 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Med dag-/nattfunksjon:

nei

Nynn fri:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kontaktor med 1 NO og 1 NC CONTACT CONTACT for 230, 400 V AC, 20 A spolspenning 230 V AC